Motion
SXQ0002T
Tige d’attache Hydro-Line série Q6 pour service léger
N° D’ARTICLE MI12917461
N° MFRSXQ0002T
Prix822.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache Hydro-Line série Q6 pour service léger
N° D’ARTICLE MI12917461
N° MFRSXQ0002T
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
Prix822.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Longueur de course nette
    13 po
  • Hauteur du produit
    2.00 po
  • Longueur du produit
    19.13 po
  • Diamètre de la tige
    0.63 po
  • Poids
    14.00 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique légère
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Tête 1-Cap 1
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    400 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série Q6
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE DE LA SÉRIE Q6 SXQ0002T HYDRO-LINE LI
  • Caractéristiques de conception avancées
  • Conçu pour durer
  • Léger, mais solide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté