Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4 po
- Longueur de course nette13 po
- Hauteur du produit4.50 po
- Longueur du produit21.50 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids21.40 lb
- Largeur4.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique légère
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinExtrémité rembourrée
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie Q6
Aperçu
- Caractéristiques de conception avancées
- Léger, mais solide
- Conçu pour durer