Motion
SXQ0004D
Tige d’attache pneumatique légère Hydro-Line série Q6
N° D’ARTICLE MI12917501
N° MFRSXQ0004D
Prix5,753.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache pneumatique légère Hydro-Line série Q6
N° D’ARTICLE MI12917501
N° MFRSXQ0004D
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
Prix5,753.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 po
  • Longueur de course nette
    40 po
  • Hauteur du produit
    6.50 po
  • Longueur du produit
    49.63 po
  • Diamètre de la tige
    1.75 po
  • Poids
    54.00 lb
  • Largeur
    8.63 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique légère
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Tête Bride rectangulaire
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Rayon en Téflon à faible dégagement avec bandes d'usure
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Filetage femelle métrique court
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série Q6

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE DE LA SÉRIE Q6 SXQ0004D HYDRO-LINE LI
  • Caractéristiques de conception avancées
  • Léger, mais solide
  • Conçu pour durer

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté