Motion
SXQ0005P
Tige d’attache pneumatique légère Hydro-Line série Q6
N° D’ARTICLE MI12917516
N° MFRSXQ0005P
Prix932.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache pneumatique légère Hydro-Line série Q6
N° D’ARTICLE MI12917516
N° MFRSXQ0005P
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
Prix932.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.25 po
  • Longueur de course nette
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique légère
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Viton-A
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres Viton
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Uréthane Ultra Seal avec grattoir
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Série
    Série Q6

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE DE LA SÉRIE Q6 SXQ0005P HYDRO-LINE LI
  • Caractéristiques de conception avancées
  • Léger, mais solide
  • Conçu pour durer

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté