Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur de course nette3 po
- Hauteur du produit2.50 po
- Longueur du produit9.75 po
- Diamètre de la tige0.63 po
- Poids5.20 lb
- Largeur2.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique légère
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonType de lèvres Viton
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie Q6
Aperçu
- Caractéristiques de conception avancées
- Léger, mais solide
- Conçu pour durer