Motion
SD035R-033-016

ZERO MAX
SD035R-033-016

Accouplements à disque complets - série SD, diamètre extérieur de 39 mm, diamètre extérieur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI12933605
N° MFRSD035R-033-016
Prix126.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SD035R-033-016

Accouplements à disque complets - série SD, diamètre extérieur de 39 mm, diamètre extérieur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI12933605
N° MFRSD035R-033-016
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
Prix126.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0100 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.2500 po, 6 mm
  • Diamètre extérieur
    39 mm
  • Longueur totale
    34 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0010 po
  • Poids
    84 g

Détails

  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    0.1180 po
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SD
  • Couple de serrage
    30
  • Couple nominal (po-lb)
    89 po-lb
  • Raideur de torsion
    2781 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
SERVO FLEXIBLE SIMPLE TAILLE SD035R-033-016 35