Spécifications
Dimensions
- Longueur1.8000 po, 45.72 mm
- Diamètre maximal de l’alésage12 mm, 0.5000 po
- Diamètre min. de l’alésage0.2500 po, 6 mm
- Alésage minimum0.2500 po;6 mm
- Diamètre extérieur1.5620 po, 39.67 mm
- Diamètre total1.5620 po, 39.67 mm
- Longueur totale1.8000 po, 45.72 mm
- Poids0.5 lb
Détails
- Plage de couple3 à 60, 0.3 à 6.8 N-m