Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Poussée transmise maximale9262 lbf
- Extérieur Diamètre55 mm
- Longueur totale68 mm
- Taille de la visM5
- Poids1.28 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation5.9 pi-lb
- Couple maximum transmis627 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieETP-CLASSIC
- Force axiale transmissible9262 lbf