Motion
ETP-85

ZERO MAX
ETP-85

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 85 mm, DI 106 mm
N° D’ARTICLE MI12938074
N° MFRETP-85
Prix2,313.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-85

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 85 mm, DI 106 mm
N° D’ARTICLE MI12938074
N° MFRETP-85
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
Prix2,313.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    106 mm
  • Longueur totale
    133 mm
  • Taille de la vis
    M8
  • Poids
    6.81 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    23.6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    46534 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-85 ETP 85MM ID CLASSIC BUSHING

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif