Motion
ETP-E15

ZERO MAX
ETP-E15

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 15 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI12938080
N° MFRETP-E15
Prix342.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E15

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 15 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI12938080
N° MFRETP-E15
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
Votre prix342.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Longueur totale
    39 mm
  • Taille de la vis
    M10
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.69 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    1
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    1146 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE EXPRESS ETP-E15 ETP 15MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good