Motion
ETP-ER20

ZERO MAX
ETP-ER20

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 20 mm, DI 24 mm
N° D’ARTICLE MI12938088
N° MFRETP-ER20
Prix661.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-ER20

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 20 mm, DI 24 mm
N° D’ARTICLE MI12938088
N° MFRETP-ER20
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
Prix661.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Poussée transmise maximale
    2046 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Taille de la vis
    M10
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.69 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    81 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    1
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    2046 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-ER20 ETP 20MM ID INOX EXPRESS S