Motion
ETP-S30

ZERO MAX
ETP-S30

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 30 mm, DI 41 mm
N° D’ARTICLE MI12938099
N° MFRETP-S30
Prix560.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-S30

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 30 mm, DI 41 mm
N° D’ARTICLE MI12938099
N° MFRETP-S30
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
Prix560.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Pression de contact du moyeu
    1619 psi
  • Extérieur Diamètre  
    41 mm
  • Longueur totale
    39 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    5.9 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    3147 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-S30 ETP 30MM ID CLASSIC SHORT BUSHIN