Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Pression de contact du moyeu14649 psi
- Extérieur Diamètre47 mm
- Longueur totale26 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre216 N/mm^2
- Poids0.44 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation110.64 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SériePSL-G
- Force axiale transmissible6857 lbf