Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Pression de contact du moyeu18,855 psi
- Extérieur Diamètre130 mm
- Longueur totale38 mm
- Taille de la visM10x25
- Pression de contact de l’arbre188 N/mm^2
- Poids3.57 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées16
- SériePSL-G
- Force axiale transmissible34396 lbf