Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Pression de contact du moyeu20,305 psi
- Extérieur Diamètre20 mm
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM4x10
- Pression de contact de l’arbre250 N/mm^2
- Poids0.16 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées4
- SériePSL-K-B
- Force axiale transmissible1753 lbf