Motion
PSL-K-12-B

ZERO MAX
PSL-K-12-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 12 mm, DI 20 mm
N° D’ARTICLE MI12938199
N° MFRPSL-K-12-B
Prix67.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-12-B

Bague sans clé - série PSL-K-B, DI 12 mm, DI 20 mm
N° D’ARTICLE MI12938199
N° MFRPSL-K-12-B
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
Prix67.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23206 psi
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Taille de la vis
    M4x10
  • Pression de contact de l’arbre
    260 N/mm^2
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    PSL-K-B

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-12-B POSI LOK 12MM ID MODÈLE K AVEC