Motion
8941077412
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP7741, poignée de pistolet, taille d’entraînement de 1/2 po, entrée de 0.2500 po, couple de 509 pi-lb, vitesse maximale de 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12966701
N° MFR8941077412
Prix314.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP7741, poignée de pistolet, taille d’entraînement de 1/2 po, entrée de 0.2500 po, couple de 509 pi-lb, vitesse maximale de 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12966701
N° MFR8941077412
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
Votre prix314.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.3800 po
  • Hauteur totale
    7.2000 po
  • Longueur totale
    9.6500 po
  • Largeur totale
    2.9900 po
  • Couple
    509 pi-lb

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Matériel
    Composite
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Série
    CP7741
  • Couple de fonctionnement
    509 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
8941077412 CP7741-2 CLÉ À IMPACT
  • Les pièces matelassées ainsi que les prix attrayants de cette série, une bonne qualité et un bon rapport qualité-prix.
  • Avec seulement 2.25kg et 15 % plus léger que son ancienne version, le CP7741 offre un grand confort à ses opérateurs.
  • Moins de transfert de chaleur entre le moteur et la poignée grâce à son boîtier en composite

You May Also Like