Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6204
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Poids52.7 lb, 23.9043 kg
Détails
- Détails supplémentairesEfficacité haut de gamme;Sans pied;Ic411 - Tefc;Acier laminé;Polyester par immersion et cuisson;caoutchouc;Drain automatique;Axe en acier au carbone Sae 1040/45 ;Munsell N 1 - Peinture mate 207N (Iso 12944 - C2);Couvercle de ventilateur en aluminium;Tension d’entrée de frein : 208-230/460//190/380 V;Bouchon de palier;Équilibrage de clé 1/2 ;Câble de raccordement 9 ;Ventilateur en plastique;Joint de roulement en V
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :2, F#56C, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de descriptionMoteur de frein
- Roulement d'extrémité d'entraînement6204 ZZ
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.72 A, 5.44 A
- Efficacité de la pleine charge0.865
- Couple de pleine charge6.02 pi-lb
- HP2 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Code KVAK
- kW1.5 kW
- Numéro de catalogue du fabricant00218ET3EBM56CFL-S
- Catégorie de moteurMoteur de frein
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageSans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203 ZZ
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle à double blindage (ZZ)
- Type de produitMoteurs de frein
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreSens horaire; sens antihoraire
- Normes respectéesMarque CE, Certifié CSA, NEMA MG-1, Conforme à RoHS, Reconnu UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle à double joint
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure