Motion
2018-1-4-5S
Adaptateurs droits Aeroquip série 2018 NPTF tuyau externe/SAE 37˚ pivotant évasé
N° D’ARTICLE MI13012990
N° MFR2018-1-4-5S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 2018 NPTF tuyau externe/SAE 37˚ pivotant évasé
N° D’ARTICLE MI13012990
N° MFR2018-1-4-5S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 po
  • Hauteur
    0.56 po
  • Hexagonales
    0.562 po
  • Taille hexagonale
    0.562 po
  • Longueur
    1.15 po
  • Longueur totale
    1.15 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 2018 NPTF tuyau externe/SAE 37˚ pivotant évasé
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Style de fin 2
    SAE 37
  • Type de fin 2
    SAE 37
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2018-1-4-5S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146180919
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 2018
  • CUP_NON
    678146180919

Aperçu

Description du fabricant
TRAÎNEAU DE LA SÉRIE 2018-1-4-5S AEROQUIP 2018
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE