Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Type de taille de fin 17/8 po
- Hauteur0.94 po
- Hexagonales0.937 po
- Taille hexagonale0.937 po
- Longueur1.88 po
- Longueur totale1.88 po
- Poids0.19 lb
- Largeur0.94 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsMonel
- Mot-clé de descriptionTuyau évasé/brisé SIL mâle SAE 37 marine militaire Aeroquip série 202142
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant4-202142-1/2-10
- MatérielMonel
- SérieSérie 202142
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité