Motion
4-202242-1/2-16

DANFOSS AEROQUIP LLC
4-202242-1/2-16

Tuyau évasé/sil-braze femelle marine de la série Aeroquip 202242 SAE 37° pour militaires
N° D’ARTICLE MI13013063
N° MFR4-202242-1/2-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
4-202242-1/2-16

Tuyau évasé/sil-braze femelle marine de la série Aeroquip 202242 SAE 37° pour militaires
N° D’ARTICLE MI13013063
N° MFR4-202242-1/2-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1 5/16 po
  • Hauteur
    1.44 po
  • Hexagonales
    1.437 po
  • Taille hexagonale
    1.437 po
  • Longueur
    2.08 po
  • Longueur totale
    2.08 po
  • Poids
    1.44 lb
  • Largeur
    1.44 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Monel
  • Mot-clé de description
    Tuyau évasé/sil-braze femelle marine de la série Aeroquip 202242 SAE 37° pour militaires
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4-202242-1/2-16
  • Matériel
    Monel
  • Série
    Série 202242

Aperçu

Description du fabricant
4-202242-1/2-16 AEROQUIP 202242 SÉRIE M
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité