Motion
FF3037-1212S
Adaptateurs droits Aeroquip série FF3037 STC
N° D’ARTICLE MI13013115
N° MFRFF3037-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série FF3037 STC
N° D’ARTICLE MI13013115
N° MFRFF3037-1212S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.26 po
  • Hexagonales
    1.26 po
  • Taille hexagonale
    1.26 po
  • Longueur
    1.45 po
  • Longueur totale
    1.45 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    1.26 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série FF3037 STC
  • Style de fin 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF3037-1212S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146064981
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF3037
  • CUP_NON
    678146064981

Aperçu

Description du fabricant
FF3037-1212S AEROQUIP SÉRIE FF3037 STRA
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE