Motion
B932C048058-105

BUNTING BEARINGS LLC
B932C048058-105

Barres forées - série B932 , diamètre de 6.0000 po, diamètre extérieur de 7.2500 po, longueur totale de 105.0000 po, bronze C93200 , matériau en bronze SAE 660
N° D’ARTICLE MI13014056
N° MFRB932C048058-105
Prix12,669.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B932C048058-105

Barres forées - série B932 , diamètre de 6.0000 po, diamètre extérieur de 7.2500 po, longueur totale de 105.0000 po, bronze C93200 , matériau en bronze SAE 660
N° D’ARTICLE MI13014056
N° MFRB932C048058-105
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
Prix12,669.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Classe ISO
    SAE 660
  • Longueur
    105.0000 po
  • Valeur P maximale
    27.58 MPa
  • Valeur PV maximale
    2.627 MPa, 75,000 psi
  • Diamètre extérieur
    7.2500 po
  • Longueur totale
    105.0000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Groupe et classe
    C93200; SAE 660
  • Tolérance du diamètre intérieur
    5.8180 à 5.9380 po
  • Charge à vitesse élevée
    4000 psi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B932C048058-105
  • Matériel
    C93200 Bronze, SAE 660 Bronze
  • Valeur V max.
    750 sfpm, 228.6
  • Plage de température de fonctionnement
    -267.78 à 260 °C, -450 à 500 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    12.0940 à 12.1340 po
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Série
    B932
  • Normes respectées
    ASTM B505, ISO 9001
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin

Aperçu

Description du fabricant
B932C048058-105 C93200 (SAE660) COUSSIN