Motion
280-HP141R-15
CASQUE D’ESCALADE INDUSTRIEL 280-HP141R-15
N° D’ARTICLE MI13055653
N° MFR280-HP141R-15
Prix95.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CASQUE D’ESCALADE INDUSTRIEL 280-HP141R-15
N° D’ARTICLE MI13055653
N° MFR280-HP141R-15
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
Prix95.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque d’escalade industriel de type I, classe E certifié ANSI offre une protection supérieure contre les chocs lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des espaces clos. Comprend une coquille en polycarbonate/ABS super légère avec une suspension intérieure en nylon à quatre points hautement réglable pour offrir une protection exceptionnelle contre les risques d’impact sur le dessus de la tête.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314427756

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE D’ESCALADE INDUSTRIEL 280-HP141R-15
  • Coquille ultra légère en polycarbonate/matériau ABS offrant une protection supérieure
  • La suspension à dégagement rapide à 4 points avec réglage de la hauteur à deux positions assure un bon ajustement
  • Les solides sangles en nylon tissé à double épaisseur offrent durabilité et maintien sûr pour un port toute la journée
  • La suspension intérieure comprend un rembourrage confortable au-dessus de la ligne des sourcils, de la couronne et de l’arrière de la tête
  • Le cliquet de roue robuste et réglable SURE-LOCK assure une suspension adéquate et un ajustement sans effort pour toutes les tailles de tête
  • Les fentes universelles pour accessoires s’adaptent à la protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Conforme aux exigences ANSI Z89.1-2014 Type I et CSA Z94.1-15
  • Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)