Motion
P165MN716 IMPACTECH 7/16 MAG NUTSETTER

Vega Industries
P165MN716 IMPACTECH 7/16 MAG NUTSETTER

Casse-écrous magnétique Impactech 7/16 x 2-9/16 po
N° D’ARTICLE MI13109233
N° MFRP165MN716 IMPACTECH 7/16 MAG NUTSETTER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
P165MN716 IMPACTECH 7/16 MAG NUTSETTER

Casse-écrous magnétique Impactech 7/16 x 2-9/16 po
N° D’ARTICLE MI13109233
N° MFRP165MN716 IMPACTECH 7/16 MAG NUTSETTER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Bronze bronze industriel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854021452
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Configuration de l’embout
    Hexagonales femelles

Aperçu

Description du fabricant
P165MN716 IMPACTECH 7/16 MAG NUTSETTER
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Aimant industriel haute résistance.
  • La zone de torsion en spirale brevetée absorbe les chocs et prolonge la durée de vie de la mèche.