Motion
230H2064A
Embout à insérer hexagonal 5/16 x 1-1/4 po - 5/16 Tige hexagonale
N° D’ARTICLE MI13110534
N° MFR230H2064A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout à insérer hexagonal 5/16 x 1-1/4 po - 5/16 Tige hexagonale
N° D’ARTICLE MI13110534
N° MFR230H2064A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    5/16"
  • Taille de l’entraînement
    5/16 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854004738
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
230H2064A HEX 5/16 BIT X 1-1/4 po - 5/16
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.