Motion
2908-7
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - TTG ou taille 11, cuir de mouton à grain supérieur, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13111737
N° MFR2908-7
Prix28.31 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - TTG ou taille 11, cuir de mouton à grain supérieur, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13111737
N° MFR2908-7
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
Prix28.31 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les gants Caiman® Multi-Activity sont bien nommés pour leur polyvalence d’utilisation. Que ce soit pour un usage industriel ou domestique, Caiman® MAG . En utilisant stratégiquement du cuir véritable et des matériaux techniques, Caiman® offre une protection exceptionnelle des mains dans chaque gant.
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    Paume en cuir Ovis-Hide™ souple et durable
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Gants multi-activités avec paume en cuir de mouton et dos en élasthanne haute visibilité avec rembourrage en mousse
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de mouton à grain supérieur
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne

Aperçu

Description du fabricant
PAUME REMBOURRÉE EN CUIR 2908-7 , DOS HAUTE VISIBILITÉ,
  • Paume souple et durable en peau de mouton Ovis-Hide
  • Arrière en Spandex jaune lime haute visibilité
  • Matériaux réfléchissants sur la sangle et le bout des doigts pour une visibilité maximale
  • Isolation en mousse sur le dos de la main et la paume pour les conditions hivernales douces
  • Modèle à enfiler avec fermeture à bouton-pression pour empêcher le froid de pénétrer