Motion
2919-4
Gants de paume en cuir - M ou taille 8, cuir de chèvre à grain supérieur, qualité supérieure, doublure thermique, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13111754
N° MFR2919-4
Prix47.32 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - M ou taille 8, cuir de chèvre à grain supérieur, qualité supérieure, doublure thermique, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13111754
N° MFR2919-4
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
Prix47.32 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Matériau arrière
    AirMesh
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    Paume en cuir véritable fleur avec rembourrage interne
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Gants multi-activités avec paume rembourrée en grain de chèvre et dos en maille AirMesh haute visibilité - Isolation Heatrac® III
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Style de pouce
    Kontour

Aperçu

Description du fabricant
2919-4 CAÏMAN, PALMIER DE GRAIN DE CHÈVRE, ISOLER
  • Paume en cuir de chèvre véritable robuste, mais souple
  • Paume intérieure rembourrée pour plus de confort et un ajustement serré
  • Le dos en tissu AirMesh s’aérée ultra-respirant offre un confort et un soutien ultimes
  • Arrière lime jaune haute visibilité avec matériau réfléchissant pour une visibilité maximale
  • Comprend Heatrac® III... une isolation en microfibre de 100 grammes plus légère, pour plus de chaleur dans les climats froids
  • Soutien des jointures en néoprène
  • Doigts Pinch'd-Tip pour une sensibilité maximale
  • La conception Kontour Index de , qui place la couture à l’arrière de l’index, loin de la zone d’usure critique pour assurer une durabilité et un confort maximums
  • Poignet en néoprène avec sangle autoagrippante pour plus de confort et un meilleur soutien du poignet
  • Protecteur d’impulsions Caiman® exclusif pour une protection accrue
  • Mousqueton de 3 po gratuit pour garder les gants ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés