Motion
2956-7
Gants de paume en cuir - TTG ou taille 11, cuir de mouton à grain supérieur, non homologués, couleur noire
N° D’ARTICLE MI13111772
N° MFR2956-7
Prix36.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - TTG ou taille 11, cuir de mouton à grain supérieur, non homologués, couleur noire
N° D’ARTICLE MI13111772
N° MFR2956-7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Poids
    44.09 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les gants Caiman® Multi-Activity sont bien nommés pour leur polyvalence d’utilisation. Que ce soit pour un usage industriel ou domestique, Caiman® MAG . En utilisant stratégiquement du cuir véritable et des matériaux techniques, Caiman® offre une protection exceptionnelle des mains dans chaque gant.
  • Matériau arrière
    AirMesh
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    Cuir de mouton véritable
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Néoprène
  • Description
    Gants multi-activités avec paume en cuir de mouton et grain et dos en maille AirMesh noir - paume renforcée appliquée
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de mouton à grain supérieur
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Matériau de la paume
    Empiècements renforcés sur la paume - Écran tactile

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR FLEUR 2956-7 CAÏMAN AVEC MOI
  • Paume en cuir de chèvre véritable robuste, mais souple
  • Plaques G-Grip plastifiées en PVC placées stratégiquement sur la paume et le bout des doigts pour une adhérence maximale
  • Le dos ultra-respirant AirMesh s’offre un confort et un soutien ultimes
  • La conductivité du pouce et de l’index vous permet d’utiliser vos appareils à écran tactile sans retirer vos gants
  • Support de jointure en néoprène et bordure réfléchissante pour une exposition maximale
  • Doigts Pinch'd-Tip pour une sensibilité maximale
  • La conception Kontour Index de , qui place la couture à l’arrière de l’index, loin de la zone d’usure critique pour assurer une durabilité et un confort maximums
  • Poignet en néoprène avec sangle autoagrippante pour plus de confort et un meilleur soutien du poignet
  • Protecteur d’impulsions Caiman® exclusif pour une protection accrue
  • Mousqueton de 3 po gratuit pour garder les gants ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés