Motion
945/2XL
N° D’ARTICLE MI13111869
N° MFR945/2XL
Prix14.52 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI13111869
N° MFR945/2XL
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
Prix14.52 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants de soudeur en cuir de vache fendu de qualité supérieure avec doublure en coton et coutures en Kevlar®
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Doublé
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314294723
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    616314294723

Aperçu

Description du fabricant
SOUDEUSE EN CUIR DE VACHE FENDU 945/2XL G
  • La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • La doublure en mélange de coton offre aux soudeurs une protection supplémentaire contre la chaleur tout en absorbant l’humidité
  • Entièrement passepoilé pour protéger les coutures contre les abrasions
  • Courroie renforcée à la paume et au pouce pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Dos monobloc pour une durée de vie prolongée des gants
  • Ce style est également disponible en configuration gauche seulement (945LHO) et droite seulement (945RHO).