Spécifications
Détails
- Type d’accessoireBuse pneumatique
- Détails supplémentairesL’ensemble de micro-boyaux flexibles à longue portée AIR-TIP de MILWAUKEE atteint les endroits où la plupart des outils d’aspiration ne peuvent pas aller avec cinq longueurs et diamètres de tuyau interchangeables pour de nombreux espaces difficiles à atteindre. Installez différents tubes de tuyau en fonction des besoins de nettoyage avec un quart de tour rapide. Cette trousse de tuyau d’aspiration comprend (1) tuyau flexible de 5/8 po x 2 pi, (1) tube semi-rigide de 3/8 po x 2 pi, (1) tuyau flexible de 1/2 po x 1 pi, (1) tuyau flexible de 3/8 po x 1 pi, (1) tuyau flexible de 1/4 po x 1 pi et un boîtier de rangement de tuyau d’aspiration durable. L’ensemble de micro-boyaux flexibles à longue portée AIR-TIP est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs secs/humides avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8” et 2-1/2” , et fait partie de la famille d’accessoires d’aspirateur axés sur le commerce AIR-TIP.
- ComprendTuyau flexible de 1-1/2 po x 1 pi, tuyau flexible de 1-1/4 po x 1 pi, tuyau flexible de 1-3/8 po x 1 pi, tube semi-rigide de 1-3/8 po x 2 pi, étui 1-Storage, tuyau flexible de 1-5/8 po x 2 pi
- Numéro CUP du fabricant045242610426
- CUP_NON045242610426
Aperçu
- (5) Longueurs et diamètres interchangeables des micro-boyaux pour de nombreux espaces difficiles à atteindre
- Processus d’installation rapide en quart de tour
- Peut être utilisé dans une variété d’espaces comme l’automobile, le CVCA, la plomberie, les luminaires, les conduites de condensat et bien plus encore.
- L’ensemble de micro-boyaux flexibles à longue portée AIR-TIP comprend (1) buse de base (1) tuyau flexible de 5/8 po x 2 pi, (1) tube semi-rigide de 3/8 po x 2 pi, (1) tuyau flexible de 1/2 po x 1 pi, (1) tuyau flexible de 3/8 po x 1 pi, (1) tuyau flexible de 1/4 po x 1 pi et un étui de rangement durable.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee