Motion
49-90-2003

MILWAUKEE TOOL
49-90-2003

Buse courbée de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13115566
N° MFR49-90-2003
Prix15.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2003

Buse courbée de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13115566
N° MFR49-90-2003
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
Prix15.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La buse courbée MILWAUKEE® de 2-1/2 po rend le nettoyage plus efficace et confortable. La poignée ergonomique facilite le nettoyage manuel sur les surfaces planes ou inégales. La buse inclinée offre une meilleure efficacité de nettoyage que les autres extrémités d’accessoires d’aspirateur. L’anneau d’indication de couleur rouge permet une identification rapide de la taille de son diamètre de 2-1/2” . Cette buse d’aspiration courbée est compatible avec les tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po Milwaukee (49-90-2004, 49-90-2006) et d’autres tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po de diamètre.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543274
  • CUP_NON
    045242543274

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2003 2-1/2 PO BUSE COURBÉE
  • Anneau de couleur rouge pour identification rapide de son diamètre de 2-1/2”
  • Compatible avec les autres tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po de diamètre
  • Le petit profil permet le nettoyage dans les endroits restreints
  • Longueur de 8-1/2 po