Motion
S-72188-PR-4SL-DCB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-72188-PR-4SL-DCB

Capacité de 3400 lb, diamètre de 18.0000 po, taille de pneu de 5.7000-8.0000 po
N° D’ARTICLE MI13142290
N° MFRS-72188-PR-4SL-DCB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-72188-PR-4SL-DCB

Capacité de 3400 lb, diamètre de 18.0000 po, taille de pneu de 5.7000-8.0000 po
N° D’ARTICLE MI13142290
N° MFRS-72188-PR-4SL-DCB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5.7500 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    7.0000 x 7.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    21.0000 po
  • Taille des pneus
    5.7000-8.0000 po
  • Diamètre de la roue
    18.0000 po
  • Largeur de roue
    19.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    3400 lb
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante blanche
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-72188-PR-4SL-DCB ROULETTES PIVOTANTES 7200 18