Spécifications
Dimensions
- Longueur27.94 cm, 11.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesModèle X-Back réfléchissant, rayures transférées à chaud, matériau en maille œil-de-perdrix, propriétés d’évacuation de l’humidité, poche avant à poitrine unique avec bande réfléchissante, classée ANSI/ISEA 107 , type R, classe 2, classée CSA Z96, WorkSafe BC PPE-2, type 1, 2 Premium transféré à chaud, ruban réfléchissant extensible avec bordure contrastante
- Classe ANSIClasse 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107 Type R Classe 2, CSA Z96, WorkSafe BC PPE-2 Type 1
- CouleurOrange haute visibilité
- DescriptionT-shirt de sécurité à manches courtes Radians ST11X Classe 2 Dos en X
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeType R et classe 2
- Comprend(1) Poche poitrine, bande réfléchissante
- MatérielPolyester
- Nombre de poches1
- SérieST11X
- Style chemiseT-shirt
- Style de manchesManches courtes
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire