Spécifications
Dimensions
- Longueur27.94 cm, 11.0000 po
- Taille4
Détails
- Détails supplémentaires2 poches extérieures renforcées sur la poitrine | Crayon | Empiècement de fente pour outils | 2 poches inférieures intérieures | Poche pour lampe de poche | Bas à contraste de couleurs
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 Type R Classe 2
- Couleur de liaisonNoir
- CouleurNoir, vert haute visibilité
- DescriptionVeste sans manches à blocs de couleur Radians Sv54B-2Z
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementConstruction, installations de distribution, fabrication, entreposage
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendPoche pour lampe de poche, quatre poches, languette pour micro
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches5
- ModèleCouleur contrastée
- Gamme de produitsRadians Sécurité
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieSV54B
- Couleur des rayuresArgent
- TypeVisiteur
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire