Motion
ER 287

SKF
ER 287

Alésage de 3.3750 po, diamètre extérieur de 99.56 mm, largeur totale de 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI13196055
N° MFRER 287
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ER 287

Alésage de 3.3750 po, diamètre extérieur de 99.56 mm, largeur totale de 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI13196055
N° MFRER 287
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre extérieur
    99.56 mm
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Largeur
    0.9380 po, 23.82 mm

Détails

  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
ER 287 BRG