Motion
NA 69/28

SKF
NA 69/28

Rouleau de fourche - Alésage de 28 mm, Largeur de rouleau de 30 mm, Ouvert, Matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI13199020
N° MFRNA 69/28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 69/28

Rouleau de fourche - Alésage de 28 mm, Largeur de rouleau de 30 mm, Ouvert, Matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI13199020
N° MFRNA 69/28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement

Aperçu

Description du fabricant
NA 69/28 AIGUILLE BRG