Motion
PHS 12B-1TBH12

SKF
PHS 12B-1TBH12

12 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI13200563
N° MFRPHS 12B-1TBH12
Prix36.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 12B-1TBH12

12 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI13200563
N° MFRPHS 12B-1TBH12
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
Prix36.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.9370 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8661 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur totale
    0.8661 po
  • Diamètre du pas
    2.8980 po
  • Poids
    0.59 lb, 0.27 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    12
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNONS PHS 12B-1TBH12 1 PT (STND ISO)