Motion
ARN 69/28

SKF
RNA 69/28

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI13200858
N° MFRRNA 69/28
Prix195.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNA 69/28

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI13200858
N° MFRRNA 69/28
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
Prix195.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge dynamique
    10229 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA 69/28 est doté d’un diamètre d’alésage de 32 mm, d’un diamètre extérieur de 45 mm, d’une largeur hors tout de 30 mm et d’un poids de 0.3 lb, idéal pour une utilisation industrielle.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10229 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14725 lbf
  • Série
    ARN
  • Capacité de charge statique
    14725 lbf

Aperçu

Description du fabricant
RNA 69/28 BOULE À UNE RANGÉE BRG