Motion
PLM10OPN
Bague à bille à rail rond ouvert - série PLM, diamètre d’arbre de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, longueur totale de 29 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI13237973
N° MFRPLM10OPN
Prix63.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série PLM, diamètre d’arbre de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, longueur totale de 29 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI13237973
N° MFRPLM10OPN
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
Prix63.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Hauteur totale
    19
  • Longueur totale
    29
  • Largeur totale
    19
  • Arbre Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    MX
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    PLM

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE EN POLYMÈRE PLM10OPN , DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 10 MM