Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Matériau arrièreTissu
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurBrun
- Caractéristiques de confortLes doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
- Description de la constructionSangles réglables/coupées-cousues/compatibles avec les écrans tactiles
- DescriptionPaume en cuir de porc rembourré de première qualité avec dos en tissu à mailles et protection contre les chocs en TPR
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de porc à grain supérieur
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en tissu
Aperçu
- Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
- L’empiècement de la paume absorbe et atténue les chocs aux articulations de la main
- La fabrication de la paume en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
- Le pouce extensible dans toutes les directions offre une flexibilité et un confort accrus
- Plastron renforcé pour le pouce
- Fermeture Velcro en TPR pour un confort ajustable et un ajustement sûr
- Dos ultrarespirant pour garder les mains au frais et confortables
- Protège-doigts moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
- Le bout des doigts renforcé améliore la durabilité
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature