Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 -11 po
Détails
- Détails supplémentairesLa meuleuse angulaire de freinage à vitesse variable MILWAUKEE M18 FUEL 4-1/2 po/ 5 po, l’interrupteur à palette sans verrouillage est le tout dernier ajout à la gamme de meuleuses alimentées par batterie de Milwaukee, générant 11A puissances filaires, 5 vitesses pour un contrôle accru et un frein RAPIDSTOP pour une sécurité accrue. Le moteur sans balai POWERSTATE offre 3,500- 8,500 tr/min et une puissance soutenue maximale pour compléter les applications de meulage et de coupe les plus difficiles pour pousser les meuleuses angulaires sans fil plus fort et plus longtemps que jamais. REDLINK PLUS Intelligence garantit des niveaux de performance, de protection et de compatibilité inégalés. Les piles M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC6.0 (non incluses) fournissent 50 % plus de puissance tout en fonctionnant 50 % plus froid que les M18 piles REDLITHIUM XC. Le cadran de vitesse variable offre des réglages de 5 vitesses entre 3,500 tr/min et 8,500 tr/min, ce qui permet un meilleur contrôle dans plus d’applications. Grâce aux réglages sans outil des accessoires et des protecteurs, vous pouvez changer d’accessoire plus rapidement et réduire les temps d’arrêt. La meuleuse d’angle à vitesse variable M18 FUEL 4-1/2 po / 5 po propulse les outils sans fil au niveau supérieur en matière de performance, de temps d’exécution et de polyvalence d’application.
- Tension de la batterie18 V
- Boîtier inclusNon
- CouleurRouge/Noir
- Type de meuleuseAngle
- MatérielMétal et plastique
- Vitesse maximale8500 tr/min
- Type de puissanceBatterie au lithium-ion
- CUP_NON045242569427
Aperçu
- Moteur sans balai POWERSTATE : spécialement conçu pour la meuleuse angulaire de freinage à vitesse variable M18 FUEL 4-1/2 po / 5 po, offre 8,500 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour effectuer les applications de meulage et de coupe les plus difficiles.
- REDLINK PLUS Intelligence : Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.
- Bloc-batterie REDLITHIUM HIGH OUTPUT (non inclus) : Fournit 50 % plus de puissance et fonctionne 50 % plus froid que la batterie REDLITHIUM standard. La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que n’importe quelle batterie sur le marché.
- La vitesse variable offre un réglage de vitesse de 5 entre 3,500 tr/min et 8,500 tr/min pour un meilleur contrôle.
- Le frein RAPIDSTOP arrête la plupart des roues en moins de 2 secondes.
- Conception d’interrupteur à palette pour un confort accru et une facilité d’utilisation lors de l’utilisation dans diverses positions
- Réglage de la protection sans outil pour des installations et des réglages de protection plus rapides
- Compatible avec tous les blocs-batteries M18 REDLITHIUM
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee