Motion
2889-20
2889-20 Milwaukee - M18 FUEL Meuleuse de freinage à vitesse variable 4-1/2 po / 5 po, verrouillage de l’interrupteur à glissière
N° D’ARTICLE MI13311344
N° MFR2889-20
Prix337.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2889-20 Milwaukee - M18 FUEL Meuleuse de freinage à vitesse variable 4-1/2 po / 5 po, verrouillage de l’interrupteur à glissière
N° D’ARTICLE MI13311344
N° MFR2889-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix337.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 -11 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La meuleuse angulaire de freinage à vitesse variable MILWAUKEE M18 FUEL 4-1/2 po/ 5 po, l’interrupteur à palette sans verrouillage est le tout dernier ajout à la gamme de meuleuses alimentées par batterie de Milwaukee, générant 11A puissances filaires, 5 vitesses pour un contrôle accru et un frein RAPIDSTOP pour une sécurité accrue. Le moteur sans balai POWERSTATE offre 3,500- 8,500 tr/min et une puissance soutenue maximale pour compléter les applications de meulage et de coupe les plus difficiles pour pousser les meuleuses angulaires sans fil plus fort et plus longtemps que jamais. REDLINK PLUS Intelligence garantit des niveaux de performance, de protection et de compatibilité inégalés. Les piles M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC6.0 (non incluses) fournissent 50 % plus de puissance tout en fonctionnant 50 % plus froid que les M18 piles REDLITHIUM XC. Le cadran de vitesse variable offre des réglages de 5 vitesses entre 3,500 tr/min et 8,500 tr/min, ce qui permet un meilleur contrôle dans plus d’applications. Grâce aux réglages sans outil des accessoires et des protecteurs, vous pouvez changer d’accessoire plus rapidement et réduire les temps d’arrêt. La meuleuse d’angle à vitesse variable M18 FUEL 4-1/2 po / 5 po propulse les outils sans fil au niveau supérieur en matière de performance, de temps d’exécution et de polyvalence d’application.
  • Tension de la batterie
    18 V
  • Boîtier inclus
    Non
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Type de meuleuse
    Angle
  • Matériel
    Métal et plastique
  • Vitesse maximale
    8500 tr/min
  • Type de puissance
    Batterie au lithium-ion
  • CUP_NON
    045242569434

Aperçu

Description du fabricant
2889-20 M18 CARBURANT 4-1/2" / 5" VARIABLE S
  • Moteur sans balai POWERSTATE : spécialement conçu pour la meuleuse angulaire de freinage à vitesse variable M18 FUEL 4-1/2 po / 5 po, offre 8,500 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour effectuer les applications de meulage et de coupe les plus difficiles.
  • REDLINK PLUS Intelligence : Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.
  • Bloc-batterie REDLITHIUM HIGH OUTPUT (non inclus) : Fournit 50 % plus de puissance et fonctionne 50 % plus froid que la batterie REDLITHIUM standard. La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que n’importe quelle batterie sur le marché.
  • La vitesse variable offre un réglage de vitesse de 5 entre 3,500 tr/min et 8,500 tr/min pour un meilleur contrôle.
  • Le frein RAPIDSTOP arrête la plupart des roues en moins de 2 secondes.
  • Interrupteur à glissière conçu pour réduire la fatigue de l’utilisateur
  • Réglage de la protection sans outil pour des installations et des réglages de protection plus rapides
  • Compatible avec toutes les batteries M18 REDLITHIUM.