Motion
LC1000-TP8
Plaques de montage pour cellules de charge de la série LC1001/LC1011 , acier plaqué nickel ou acier inoxydable de pH 17-4
N° D’ARTICLE MI13346829
N° MFRLC1000-TP8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaques de montage pour cellules de charge de la série LC1001/LC1011 , acier plaqué nickel ou acier inoxydable de pH 17-4
N° D’ARTICLE MI13346829
N° MFRLC1000-TP8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs de pression

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUES DE MONTAGE LC1000-TP8 POUR LC1001/LC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good