Motion
PX309-300GI
0 à 300 psi, Jauge, 4 à 20 mA, Câble
N° D’ARTICLE MI13358829
N° MFRPX309-300GI
Prix620.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 à 300 psi, Jauge, 4 à 20 mA, Câble
N° D’ARTICLE MI13358829
N° MFRPX309-300GI
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
Prix620.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    154 g

Détails

  • Précision
    ± 0.25 %
  • Connexion électrique
    Câble
  • Sortie
    4 à 20 mA
  • Plage de pression
    0 à 300 psi
  • Type de pression
    Jauge
  • Série
    PX309

Aperçu

Description du fabricant
PX309-300GI 0 À 300 PSI, MANOMÈTRE, 4 À 20

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good