Motion
DOUILLE 7060 X 6-1/4-KW

DODGE
7060 X 6-1/4-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 7060 , 6-1/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI13464905
N° MFR7060 X 6-1/4-KW BUSHING
Prix2,929.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
7060 X 6-1/4-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 7060 , 6-1/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI13464905
N° MFR7060 X 6-1/4-KW BUSHING
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
Prix2,929.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6-1/4 po
  • Taille de la bague
    7060
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 396370 7060 X 6-1/4-KW