Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition~ 220 °F
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSeau
- Point de congélation~ 32F
- Hauteur15 po
- Longueur12 po
- Hauteur totale15 po
- Largeur totale12 po
- Gravité spécifique1.00 - 1.02 (ASTM 112H à 20o C)
- Contenu en COVMoins de 0.4 % en poids
- Poids48
Détails
- Teneur en alcoolAucun
- Teneur en ammoniacAucun
- ApparenceEffacer
- ApplicationLavage des pièces
- Type de baseEau
- Hauteur du paquet de caisses15 po
- Longueur du paquet de caisses12 po
- Largeur du paquet de caisses12 po
- Type de nettoyantÀ base d’eau
- CouleurEffacer
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineUSA
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Qualité alimentaireA1, A4, A8
- À utiliser avecNettoyeurs de pièces à base d’eau microbiennes et conventionnelles
- Code d’harmonisation3402.13
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de catalogue du fabricantAOD5G28801
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 jours
- Numéro CUP du fabricant0 2742728801 9
- Type de liquide nettoyant pour piècesÀ base d’eau
- Plage de pH6.5-8.9
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulementBec sur le dessus
- Types de produitsLiquide
- Énoncé de la proposition 65Non
- PropulseurNon
- Méthode de retraitRinçage à l’eau claire
- ParfumNon parfumé
- Type de solutionRTU
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesToute surface non poreuse
- À utiliser avecNettoyeurs de pièces à base d’eau microbiennes et conventionnelles
- Température de travail50 F-200 F
Aperçu
- Les produits chimiques de lavage des pièces de qualité professionnelle éliminent l’huile, la graisse et la saleté des outils et des pièces
- La formule non toxique et non corrosive est sûre et compatible avec la plupart des laveuses à pièces.