Motion
PM05R-CSS-SMM-B02

ARO CORP
PM05R-CSS-SMM-B02

Pompe à membrane pneumatique - 12 gal/min max., 100 psi max., entrée/sortie 1-1/2 po., 1/8 po. de solides max., déplacement moyen de 0.039 gal/course, bille Santoprène de qualité médicale, section centrale en polypropylène, siège de clapet en acier inoxydable, membrane Santoprène de qualité médicale
N° D’ARTICLE MI13519905
N° MFRPM05R-CSS-SMM-B02
Prix3,201.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
PM05R-CSS-SMM-B02

Pompe à membrane pneumatique - 12 gal/min max., 100 psi max., entrée/sortie 1-1/2 po., 1/8 po. de solides max., déplacement moyen de 0.039 gal/course, bille Santoprène de qualité médicale, section centrale en polypropylène, siège de clapet en acier inoxydable, membrane Santoprène de qualité médicale
N° D’ARTICLE MI13519905
N° MFRPM05R-CSS-SMM-B02
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
Prix3,201.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Poids
    14.40 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637428
  • Échappement d’air
    3/8 po
  • Entrée d'air
    1/4 - 18 NPTF
  • Déplacement moyen
    0.039 gal/AVC
  • Matériau de la bille
    Santoprène de qualité médicale
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, IECex, catégorie FDA
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    Santoprène de qualité médicale
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Transfert
    Standard
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637427-MM

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE POMPE PM05R-CSS-SMM-B02 1/2 PO (SS