Motion
U2520
CHARIOT À STANCHION U2520
N° D’ARTICLE MI13544797
N° MFRU2520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARIOT À STANCHION U2520
N° D’ARTICLE MI13544797
N° MFRU2520
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Peut contenir tous les poteaux conçus selon le poids américain – six à la fois – poteaux NON inclus • Les grands pneus arrière résistants aux perforations et le châssis en acier robuste rendent le chariot ultradurable • Se convertit facilement en 3 modes de transport – chariot à 3 roues, chariot à 2 roues et chariot à tirer derrière. • Glisse sans effort à l’intérieur comme à l’extérieur – la roulette avant est dotée d’un roulement à billes en acier avec un chemin de roulement intégré • Livré avec un outil pratique de retrait des mains pour les poteaux de poids américain qui ne sont pas dotés d’un déploiement par poussée et torsion
  • Comp.
    Tous les poteaux de poids américains
  • Contient
    Peut contenir 6 poteaux
  • Numéro CUP du fabricant
    754806305998
  • Type de produit
    Pièces et accessoires de barrière pour piétons
  • Types de produits
    Trousse de chariot Stanchion

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT À STANCHION U2520
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon