Motion
97 99 358

KNIPEX
97 99 358

Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 6 AWG (16 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556105
N° MFR97 99 358
Prix28.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 358

Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 6 AWG (16 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556105
N° MFR97 99 358
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
Prix28.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 1/8 po.
  • Longueur de pièce unique
    1 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 6 AWG (16 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028398
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    100
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028398
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DU FIL DE 97 99 358 6 AWG (16 MM) DE LONG
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique bleu

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif